Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Dosierkopf, für Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5057461
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     93055-3RHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenadapter
metcal kartuschenadapter
kartuschenadapter
Zubehör Typ = Empfängerkopf-Baugruppe
Geeignet für den Einsatz mit = Serie 700
Verpackungsgröße = 1
Fassungsvermögen = 30 ml, 55ml
Farbe = Schwarz, Klar
Material = PP

Spender ; Zubehör der Serie DX250. Die DX250-Serie ist für korrekte und gleichmäßige Dosierung von niedrigen bis hohen Viskositäten geeignet. Der DX200 ist sofort überall auf der Welt einsetzbar, mit seinen beiliegenden Werkzeugen, Zubehör und dem Universalnetzteil.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Empfängerkopf-Baugruppe
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie 700
Verpackungsgröße:
1
Fassungsvermögen:
30 ml, 55ml
Farbe:
Schwarz, Klar
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: 5057461, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzen und Kanülen Zubehör, Metcal, 930553RHB, Test & Measurement, Lab Equipment, Material Dispenser Accessories, 73003RHB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,12*
€ 27,82*
€ 6,90*
ab € 21,15*
€ 29,57*
€ 5,95*
ab € 20,58*
€ 29,59*
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 30,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.