Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinger Dichtungsmaterial Graphit, 1mm x 500 x 500mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5057708
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     SOFS068000100XXSQUA5057708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Graphit Dichtungsmaterial
klinger graphit dichtungsmaterial
graphit dichtungsmaterial
Stärke = 1mm
Material = Graphit
Plattengröße = 500 x 500mm
Länge = 500mm
Breite = 500mm

BS 5146. Graphit-Dichtungsmaterial Typ SLN von Klinger. Ausgezeichneter Dampf-Widerstand Verbesserte Handhabung durch 0,013 mm starken Nickeleinsatz Widerstandsfähig gegenüber allen Medien Hohe Kompressionsfähigkeit Anti-Shock-Beschichtung auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Stärke:
1mm
Material:
Graphit
Plattengröße:
500 x 500mm
Länge:
500mm
Breite:
500mm
Weitere Suchbegriffe: 5057708, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungsmaterial, Klinger, SOFS068000100XXSQUA5057708, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gasket Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,07*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 63,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 163,91*
€ 195,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 160,32*
€ 190,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 152,53*
€ 181,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 151,57*
€ 180,37
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 126,07*
€ 150,02
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.