Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Dosier-Druckkolben, für Serie 700


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5057815
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     710009WPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5057815
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzen und Kanülen Zubehör
Zubehör Typ = Schleiferkolben
Geeignet für den Einsatz mit = Serie 700
Verpackungsgröße = 50
Fassungsvermögen = 10ml
Farbe = Weiß
Material = PE

Spender ; Zubehör der Serie DX250. Die DX250-Serie ist für korrekte und gleichmäßige Dosierung von niedrigen bis hohen Viskositäten geeignet. Der DX200 ist sofort überall auf der Welt einsetzbar, mit seinen beiliegenden Werkzeugen, Zubehör und dem Universalnetzteil.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Schleiferkolben
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie 700
Verpackungsgröße:
50
Fassungsvermögen:
10ml
Farbe:
Weiß
Material:
PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,30*
€ 30,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.