| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5059192 Herst.-Nr.: KMR231G LFS EAN/GTIN: 5059039055944 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Anschlussart = Lötanschluss Betätigertyp = Taster Kontaktnennstrom = 50 mA @ 32 V dc Schalt-Betätigungskraft = 3 N Kontaktmaterial = Silber°C
Subminiatur-Schalter für die SMD-Montage. Serie von Schließer-Schaltern für die SMD-Montage. Durch die sehr kleine Dimensionierung sind sie besonders gut geeignet für Leiterplatten mit hoher Packungsdichte. Kontaktwerkstoff: Silber Erhältlich in 2 Aktivierungsstärken: 3 und 4 Newton. Die KMS-Version verfügt über einen seitlichen Kontakt. Diese Schalter entsprechen der RoHS-Richtlinie (bleifrei) und sind geeignet für das Aufschmelzlöten. Anwendungen: Telefonie, Autos, Computer. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigertyp: | Taster | Kontaktnennstrom: | 50 mA @ 32 V dc | Schalt-Betätigungskraft: | 3 N | Kontaktmaterial: | Silber°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, 5059192, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, C & K, KMR231GLFS, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches |
| | |
| |