Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Joystick, 3-Achsen Passiv, IP 65 Griff Typ Burg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5063589
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     9SA50RR-22-47
EAN/GTIN:
     5059041913881
Suchbegriffe:
Joystick
joystick
Achsenanzahl = 3
Schalttechnologie = Passiv
IP Schutzart = IP 65
Grifftyp = Burg
Kontaktmaterial = Verzinntes Kupfer
Joystick Betätigungsweg = ±18 °
Anschlussart = Flying Lead
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +55°C

Induktive Einzeldecodierungs-Joysticks. Zwei- und dreiachsige Joysticks, selbst zentrierend Orthogonale Signale von jeweils einem Potenziometer Einzeldecodierung Ultraflach Berührungslose Abtastung Hohe EMV-Störfestigkeit Frei von Wischergeräusch und Spurverschleiß Schutzart IP65 über Tafel
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
3
Schalttechnologie:
Passiv
IP Schutzart:
IP 65
Grifftyp:
Burg
Kontaktmaterial:
Verzinntes Kupfer
Joystick Betätigungsweg:
±18 °
Anschlussart:
Flying Lead
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +55°C
Weitere Suchbegriffe: 5063589, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, APEM, 9SA50RR2247, Switches, Joysticks & Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.