Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 45mm / Außen-Ø 100mm, Breite 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506371
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2309 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     5059041530767
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Innendurchmesser = 45mm
Außendurchmesser = 100mm
Axiallager-Breite = 36mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 13.4kN
Dynamische Traglast = 39kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Axiallager-Typ = Glatt

Bedienungsanleitung. Zweireihig - Selbsteinstellend. Selbsteinstellendes Radialkugellager. Diese Lager wurden entwickelt, um Wellendurchbiegung während des Betriebs zu ermöglichen. Außerdem können sie anfängliche Fehlausrichtungen ausgleichen. Das zweireihige Lager wurde vor allem entwickelt, um radiale Lasten auf zu nehmen. Axiale Lasten sind nur in geringem Umfang zulässig. Auch verfügbar mit Ringdichtungen (Gummidichtungen) aus ölbeständigem, verschleißfestem Synthesekautschuk mit Stahlverstärkungen auf beiden Seiten (Typ 2RS1). Offene Lager. ETN9 und KTN9 sind offene, selbsteinstellende Lager ohne Dichtung. Sie sind mit parallelen oder konischen Bohrungen erhältlich. Gekapselte Lager. 2RS1TN9 sind abgedichtete NBR-Lager, die mit Schmierfett gefüllt sind, dem ein Lithiumverdickungsmittel beigefügt ist. Diese Lager sind geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +100 °C. Vollständig gekapselt, dürfen vor dem Einbau nicht über 80 °C erhitzt werden. Die Lager niemals auswaschen!. TN am Ende der Teilenummer weist auf den Polyamidkäfig hin.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Außendurchmesser:
100mm
Axiallager-Breite:
36mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
13.4kN
Dynamische Traglast:
39kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager skf, din 630, pendelkugellager 1206, 506371, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 2309E2RS1TN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 61,16*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 50,60*
€ 61,17*
7 Tage
110
1
€ 10,00*
ab € 61,89*
€ 71,95*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 62,63*
€ 72,35*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 149,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,64*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.