| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5064302 Herst.-Nr.: 698840 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bleifrei = Ja Verpackungsart = Dose Gebindegröße = 500g
ROL0 entspricht ANSI/J-STD-004. An einem kühlen Ort (z. B. im Kühlschrank) lagern. LF318 Bleifreie Lötpaste. Bleifrei, No-Clean, halogenidfrei, anschlussprüfbar, feuchtigkeitsbeständige Lötpaste, ideal für bleifreie Elektronikprozesse und Nacharbeiten. Große Druckprozess- und Reflow-Fenster Lange Abbruchzeit Geringer Einbruch Klare, farblose Rückstände Hohe Haftung und SIR Partikelgröße 20-45 μm Keine Korrosion Lieferung in 500 g-Dose Weitere Informationen: | | Bleifrei: | Ja | Verpackungsart: | Dose | Gebindegröße: | 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5064302, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, Multicore, 698840, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes |
| | |
| |