| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5064318 Herst.-Nr.: 5064318 EAN/GTIN: 5056112024040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindegröße = M3 bis M12 Stückzahl = 7 Material/Stoff = HSS
7-teiliger HSS-Matrizenmutternsatz von RS Pro, M3-M12. Wir stellen vor: 7-teiliger Matrizenmutternsatz von RS Pro. Dieser hochwertige Satz enthält alle wichtigen Ausrüstungsteile und Zubehörteile, die zum erfolgreichen Reinigen oder Schneiden neuer Gewinde an Befestigungselementen, Löchern und vielem mehr erforderlich sind. Das HSS-Material (Hochgeschwindigkeitsstahl) erleichtert das Schneiden härterer Materialien mit Präzision und Effizienz, sodass dieser Satz ideal für professionelle Handwerker oder allgemeine technische und automobile Anwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser Matrizenmutternsatz von RS Pro ist ideal zum Reinigen und Reparieren beschädigter oder korrodierter Gewinde am Außengewinde des Befestigungselements Die HSS-Konstruktion der Teile im Satz ermöglicht ein einfaches und sauberes Schneiden in Metalle sowie Langlebigkeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs Die Werkzeuge in diesem Satz bieten alles, was für präzises Gewindeschneiden erforderlich ist Die Sechskant-Matrize kann mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel verwendet werden, selbst wenn der Platz begrenzt ist, und ist ideal für Reparatur- oder Wartungsarbeiten Jedes Teil ist in der praktischen Tasche gekennzeichnet, um eine schnelle Identifizierung der richtigen Teile zu ermöglichen und fehlende Teile aufzufinden Alle Teile in diesem Satz werden ordentlich in einem Metallkoffer im Taschenformat aufbewahrt, um einen einfachen Transport und Schutz zu gewährleisten, damit sie nicht rosten oder korrodieren. Anwendungen:. Gewindebohrer- und Matrizensätze sind ein unverzichtbares Kit, das zur Verfügung steht, wenn ein Befestigungselement oder eine Befestigungsbohrung mit Gewinde versehen und dann unbrauchbar gemacht wird. Durch die Verwendung eines Gewindebohrer- und Matrizensatzes kann ein neues Gewinde geschnitten oder ein beschädigtes Gewinde repariert werden, insbesondere wenn es Gewinde hat oder eine Menge Korrosion an ihm hat, die sich seit Jahren ansammelt. Ein Gewindebohrer- und Matrizensatz besteht im Allgemeinen aus Gewindebohrer und Matrize. Der Gewindebohrer ist für das Schneiden von Innengewinden ausgelegt, so dass er auf der Befestigungsbohrung oder einer Mutter verwendet wird, während ein Matrize für das Außengewinde wie auf einer Schraube verwendet wird. Sätze wie diese werden am häufigsten verwendet für: Kfz-Anwendungen und Reparatur Allgemeine Wartungswerkstätten Heimwerkerarbeiten Maschinenreparatur. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohren und Gewindeschneiden?. Gewindebohren und Gewindeschneiden sind die Prozesse, die zur Herstellung von Schraubengewinden verwendet werden. Gewindebohren verwendet den Gewindebohrerteil des Satzes und erzeugt Innengewinde. Gewindeschneiden ist der Prozess, der vom Matrize zum Schneiden von Außengewinden verwendet wird. Warum einen HSS-Matrizenmutternsatz wählen?. Durch die Auswahl eines HSS-Matrizensatzes können Sie sicher sein, dass Sie das haltbarste und härteste Material auswählen, um sicherzustellen, dass Sie jedes Mal ein hochwertiges Ergebnis erzielen. Durable HSS hat eine höhere Abriebfestigkeit und hält auch höheren Temperaturen stand, ohne seine Haltbarkeit und Härte zu verlieren, was es ideal für den Dauerbetrieb macht. Sie schneidet auch faster bei der Arbeit mit hartnäckigen Materialien und hält länger. Was ist im Lieferumfang dieses Sets enthalten?. Matrizenmuttern M3 bis M12 Aufbewahrungskoffer aus Metall Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindegröße: | M3 bis M12 | Stückzahl: | 7 | Material/Stoff: | HSS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneideisen-Satz, Schneideisensatz, rs pro gewindereparatursatz, gewinde-schneideisen satz, 5064318, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Schneideisen, RS PRO, 49520, Hand Tools, Threading Tools, Die Nuts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |