Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig , Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 100mm, Breite 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-506454
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22211 EK
EAN/GTIN:
     5059041531351
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 100mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 25mm
Bohrung Typ = Konisch
Material = Metall
Statische Traglast = 127kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 2
Dynamische Traglast = 129kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 6300U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 13.7kN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
100mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
25mm
Bohrung Typ:
Konisch
Material:
Metall
Statische Traglast:
127kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
2
Dynamische Traglast:
129kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
6300U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
13.7kN
Weitere Suchbegriffe: 506454, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22211EK, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 8,90*
ab € 44,83*
€ 53,45*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 44,78*
€ 53,46*
1 Tag
906
€ 4,90*
ab € 44,72*
€ 53,71*
2 Tage
906
€ 7,90*
ab € 45,08*
€ 53,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,64*
€ 69,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,64*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.