Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Serie MBB0207 Dünnschichtwiderstand axial, 2MΩ ±1% 0,6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5065765
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2004FCT00
EAN/GTIN:
     5059040701380
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 2MΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
Länge = 6.5mm
Durchmesser = 2.5mm
Temperaturkoeffizient max. = -50ppm/°C

Serie MBB 0207, 0,6 W (1 kΩ → 10 MΩ). MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207 und MBE/SMA 0414 professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten sind der Universalwiderstand für alle Bereiche der professionellen Elektronik, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Industrie-, Telekommunikations- und medizintechnische Geräte. Funktionen. - erhältlich in Standardausführung oder CECC-Version (IECQ-CECC-zugelassen gemäß EN 140101-806) - Advanced Dünnschicht-Technologie - Verlustleistung bis zu 1 W - Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 - Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ - bleifreier Anschlussdraht (Pb) - Die reine Zinnbeschichtung bietet Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren - AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Widerstand:
2MΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBB0207
Gehäuseform:
Conformal
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Anschlussart:
Axial
Abmessungen:
2.5 (Dia.) x 6.5mm
Länge:
6.5mm
Durchmesser:
2.5mm
Temperaturkoeffizient max.:
-50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 5065765, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MBB02070C2004FCT00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.