Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kugel Messing Kette, Verchromt, 300mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kugel Messing Kette, Verchromt, 300mm
RS PRO Kugel Messing Kette, Verchromt, 300mm
RS PRO Kugel Messing Kette, Verchromt, 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5067339
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5067339
EAN/GTIN:
     5056112024286
Suchbegriffe:
5067339
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Ketten
Ketten-Typ = Kugel
Material = Messing
Oberflächenbeschaffenheit = Verchromt
Verbindungsglied Durchmesser = 3.2mm
Länge = 300mm

RS PRO Brass Chrome Plated ChainVerwenden Sie diese 300-mm-verchromten Messingketten von RS Pro für schwere Lasten. Sie haben eine robuste Konstruktion und eine hohe Zugfestigkeit, wodurch sie sich gut für industrielle Anwendungen mit dem Anschluss von Maschinenteilen eignen. Beachten Sie, dass sie für die Aufhängung ausgelegt sind und nicht als Hubketten verwendet werden dürfen. Diese Perlenketten sind besonders korrosionsbeständig dank ihres Messingmaterials und ihrer verchromten Oberfläche. Da Chrom ein so verschleißfestes, starkes Metall ist, können sie auch unter extremen mechanischen Belastungen eingesetzt werden. Die runden Perlen, aus denen diese Ketten bestehen, können das Gewicht der Last gleichmäßig über ihre Oberfläche verteilen, was sie außergewöhnlich stark macht. Diese 300 mm langen Ketten sind entweder mit zwei Clip-Enden oder zwei Joiner-Enden ausgestattet, sodass sie einfach zu installieren sind. Als Teil der zuverlässigen RS Pro Serie können Sie sicher sein, dass sie einer gründlichen Prüfung auf Sicherheit und Qualität unterzogen wurden.Eigenschaften und Vorteile• Messingperlenkette • Verchromte Oberfläche • Hohe Zugfestigkeit • Extrem haltbar • Corrosion-resistant • Link diameter of 3.2 mm • Length of 300 mm • Supplied with either two clip ends or two joiner ends • Erfüllt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Kugel
Material:
Messing
Oberflächenbeschaffenheit:
Verchromt
Verbindungsglied Durchmesser:
3.2mm
Länge:
300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,04*
€ 20,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,91*
€ 20,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,96*
€ 18,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,62*
€ 17,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.