Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FRB 10/120 Stellring aus Gusseisen, 149mm x 275mm, Innen-Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506854
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 10/120
EAN/GTIN:
     5059041534239
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Innendurchmesser = 60mm
Lagereinheitstyp = Stellring-Zubehör
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 80mm
Größe Montagebohrung = 16mm
Länge = 275mm
Tiefe = 110mm
Gesamthöhe = 149mm
Montagebohrung Mittenabstand = 230mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Lagereinheitstyp:
Stellring-Zubehör
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
80mm
Größe Montagebohrung:
16mm
Länge:
275mm
Tiefe:
110mm
Gesamthöhe:
149mm
Montagebohrung Mittenabstand:
230mm
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, festring 120 mm, 506854, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, FRB10120, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 8,90*
ab € 3,47*
€ 4,82*
2 Tage
376
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,84*
5 Tage
1031
1
€ 10,00*
ab € 3,74*
€ 5,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.