Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vernickelt, 1000V / 32A, Lötanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vernickelt, 1000V / 32A, Lötanschluss
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vernickelt, 1000V / 32A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5070975
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7043-22
EAN/GTIN:
     5060641243551
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 38.5mm
Kontaktmaterial = Messing

IEC 61010 CAT III. Ø 4 mm Sicherheitsbuchsen, SLB4-G/N-X Serie. 4 mm Sicherheitsbuchsen mit Lötanschluss und M4-Gewindeabschluss. Für den Einsatz in Ausbildung, Forschung und Entwicklung usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
38.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, 5070975, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 49704322, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8655*
€ 1,2555*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,12*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 2,79*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 3,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,43*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,32*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
Zubehör
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.