Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Akustischer Warnmelder 24 V ac 100dB, Ø 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5072230
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 415 36
EAN/GTIN:
     3245060415365
Suchbegriffe:
Buzzer
Funkaußensirene
Motorsirene
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 24 V ac
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
Stromart = AC
Montageart = SMD
Durchmesser = 73 mm
Anwendungsart = Summer

Kompakte elektromechanische Sirenen. Serie von elektromechanischen Sirenen, die in Dauer- oder Wechselstromversionen erhältlich sind. Oberflächen- oder halbbündige Montage. Abhängig vom Modell 100 oder 200 Stunden Dauerbetrieb. Schraubklemmenanschluss.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac
dB in 1 Meter Abstand:
100dB
Stromart:
AC
Montageart:
SMD
Durchmesser:
73 mm
Anwendungsart:
Summer
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, summer 100 db, 5072230, Automation, Signalgeber, Sirenen, Legrand, 041536, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 134,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,27*
€ 139,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,73*
€ 146,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.