Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 12 → 14V, Montage-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5072397
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKCD 16112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12 → 14V
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 85mcd
Länge = 19.1mm

Dichtungsscheibe und Rändelmutter. Anode an Unterseite des Indikatorgehäuses markiert. LED-Anzeigelampen, 16 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC. 16 mm große farbige diffuse Streuscheibe, flach 19 mm Helle, metallisierte Einfassung Ausführungen für 12-14 und 24-28 V DC 110 (2,8x0,5 mm) Klemmen Gekapselt nach Schutzart IP67 Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Strahlungswinkel: 180 ° Montagelochdurchmesser: 16 mm bis 16,2 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 → 14V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
85mcd
Länge:
19.1mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 5072397, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SKCD16112, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 8,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,71*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,87*
8 Tage
60
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,30*
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,18*
Zubehör
RS Pro
206283
ab € 9,86*
Zubehör
Saia Burgess
561611-605
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.