Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Sicherheit & Eisenwaren
>
Türsteuerungen & Dichtungen
>
Stoßbleche
>
Artikel
RS PRO Stoßblech Edelstahl Schraub-Montage, 750 x 150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5072599
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5072599
EAN/GTIN:
5056112024330
Suchbegriffe:
5072599
Sicherheit & Eisenwaren
Türsteuerungen & Dichtungen
Stoßbleche
Material = Edelstahl
Fixierungsmethode = Schraub
Abmessungen = 750 x 150mm
Länge = 750mm
Breite = 150mm
Stoßbleche. Gefertigt aus mattem Aluminium oder Edelstahl 750 mm lang x 150 mm breit x (ca.) 1,3 mm dick Lieferung vorgebohrt und mit Senkkopfschrauben
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Fixierungsmethode:
Schraub
Abmessungen:
750 x 150mm
Länge:
750mm
Breite:
150mm
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Türsteuerungen & Dichtungen
>
Stoßbleche
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
9KXKICK759RS
,
Security & Ironmongery
,
Door Control & Seals
,
Kick Plates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen