Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Federklemmen ø 28.58mm, 39.69mm x 9.53mm x 49.21mm 4BA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507775
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     507775
EAN/GTIN:
     5056070926899
Suchbegriffe:
507775
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Federklemmen
Durchmesser = 28.58mm
Gesamtbreite = 39.69mm
Höhe = 9.53mm
Tiefe = 49.21mm
Beschichtungsfarbe = Schwarz
Material = Stahl

Federklemmen von RS Pro, Nylon-beschichteter Stahl. Dieser Nylon-Federclip der bewährten Marke RS Pro ist sehr vielseitig. Mit einer massiven Stahlkonstruktion lässt sich der Clip einfach durch eine Schraubenbohrung montieren. Nach dem Einsetzen können Werkzeuge, Rohre oder Schläuche durch einfaches Einrasten gesichert werden. Die Nylonbeschichtung sorgt dafür, dass die Klemme weniger kratzt oder beschädigt, wenn etwas in sie eingeführt wird. Eigenschaften und Vorteile. Nylon-beschichteter Stahl bietet ausgezeichneten Kratzschutz. Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C. Ideal für den Einsatz als Werkzeug-Halteclips usw. Anwendungen. Diese Federklemmen aus Stahl sind für eine Reihe von Anwendungen geeignet. Obwohl sie nicht ausschließlich als Rohrschellen konzipiert sind, können sie als solche funktionieren. Die Flexibilität der Metallclips ist jedoch darauf ausgelegt, dass Dinge nach Möglichkeit eingesetzt und herausgenommen werden, anstatt dauerhaft an Ort und Stelle zu halten. Sie eignen sich daher besser zum Halten von Werkzeugen oder für eine kundenspezifische Kabelorganisationslösung. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Befestigungen, Armaturen und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28.58mm
Gesamtbreite:
39.69mm
Höhe:
9.53mm
Tiefe:
49.21mm
Beschichtungsfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,06*
€ 30,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,86*
€ 34,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 75,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.