Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fiberglas Gehäuse Grau Außenmaß 185 x 130 x 150mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     507977
EAN/GTIN:
     5056111908945
Suchbegriffe:
507977
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Fiberglas
Länge Außen = 185 mm
Höhe Außen = 150 mm
Breite Außen = 130 mm
Abmessungen Außen = 185 x 130 x 150mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Transparent
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein

Abzweigkästen - Serie APO, IP67, Inklusive Chassisplatte. Zweiteiliges Modulgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit durchsichtigen Makrolon®-Deckel oder trübem, grauem, glasfaserverstärktem Deckel, mit herausnehmbarer Aluminium-Montageplatte Schutzart IP67 Selbstverlöschend Resistent gegen Ozon, den meisten Ölen, Säuren, Laugen und Salzen und UV-Strahlen Temperaturbereich: -50°C bis +160°C
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Fiberglas
Länge Außen:
185 mm
Höhe Außen:
150 mm
Breite Außen:
130 mm
Abmessungen Außen:
185 x 130 x 150mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Transparent
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.