| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5084003 Herst.-Nr.: 750970 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Stecker Zur Verwendung mit = PROFIBUS
WAGO-Feldbus-SteckverbinderDer WAGO-Feldbus-Steckverbinder ist eine Innovation, die ein PROFIBUS-Gerät mit einer PROFIBUS-Leitung verbindet. Er verfügt über 9-poligen D-Sub-Stecker und -Buchse von Stecker. Bus-Steckverbinder : Konfektionierbare Interface Connectors sind für Bitbus-, CAN-Bus-, Interbus-S- (Fieldbus) und Profibus-Systeme geeignet. Die 9-poligen Sub-D-Gehäuse sind kompakt und hochwertig und in Busknoten- oder Busanschlussversionen erhältlich und zur einfachen Erkennung farbcodiert. Serviceknoten sind auch für CAN-Bus- und Profibus-Systeme verfügbar, was eine Online-Programmierung und -Reparatur ermöglicht. Jede Schnittstelle wird mit detaillierten Montageanweisungen und Montagezubehör geliefert. Erhältlich in Versionen mit horizontalen oder vertikalen Kabelausgängen Schnelle und zuverlässige Verbindung über Schraubklemmen auf der Leiterplatte Bus-Anschlüsse umfassen SMD-Abschlusswiderstände Farbcodierte Gehäuse unterstützen Installation und Reparatur Sicherer ESD-Schutz durch vollständig isolierte Gehäuse Lieferung mit zuverlässiger CrimpzugentlastungEigenschaften und VorteileZwei horizontale Kabeleinführungen: Ein Eingang und ein Ausgang Die schnelle und wartungsfreie Käfigklemmenverbindung kann mit Hilfe eines Betätigungsschiebemechanismus in offener Position gehalten werden Extern bedienbarer Schalter zum Aktivieren und/oder Deaktivieren des Netzwerkabschlusswiderstands PG-Schnittstelle Ermöglicht den schnellen, einfachen Anschluss von ein- und ausgehenden Busleitungen Baudrate: Bis zu 12 Mbit/s. Versorgungsspannung: 4,75 V dc bis 5,25 V dc Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C.ZertifizierungenAusgelegt für IP20 UL 508-Zulassung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Stecker | Zur Verwendung mit: | PROFIBUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5084003, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Wago, 750970, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| |