Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5085652 Herst.-Nr.: 046.07 EAN/GTIN: 8012823302911 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Schienen Adapter Zur Verwendung mit = Serie 46 Serie = 46 Series
UL. Relais, Serie 46 ohne LED. Isolierung Spule zu Kontakt; 6000 Vac (1,2 / 50 μs) Kriechstrecke und -abstand zwischen Spule und Kontakt: 8 mm. Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Umgebungstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Abmessungen (mm) H x B x T: 32,8 x 29 x 12,4 DIN-Schienensockel und Adapter für Flanschmontage für Faston-Verbindungen getrennt erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Schienen Adapter | Zur Verwendung mit: | Serie 46 | Serie: | 46 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, 5085652, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Montageadapter, Finder, 04607, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Mounts & Mount Adaptors |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,297* | € 1,837* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 1,95* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 1,97* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,41* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|