Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Baumer M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, IP67, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5087737
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
IFRD 12P17A3/S14L
EAN/GTIN:
5059040005907
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 50mm
Breite = 12mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Induktiver Sensor M12 der Serie Duroprox. Gekapselter induktiver Sensor Format M12, vollständig aus Edelstahl. Schließer-PNP-Schaltfunktion. Mit roter LED-Statusanzeige. Gegen Kurzschlüsse und Polaritätsumkehr geschützt. Anschluss über M12-Schraubverbindung, axialer Ausgang.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
50mm
Breite:
12mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv 4mm pnp
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
5087737
,
Automation
,
Sensoren
,
Baumer
,
IFRD12P17A3S14L
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEPPERL+FUCHS Befestigungsflansch BF 12, für Sensor
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,57*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 53,80*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen