Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Montagehalterung
>
Artikel
Baumer Montagehalterung für SENSOFIX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5087816
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
149011
EAN/GTIN:
5059040006126
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Zubehörtyp = Montagehalterung
Zur Verwendung mit = SENSOFIX
Serie Sensofix Montagehalterung mit Scharnieren. Scharnierhalterungen für schnelles Montieren und präzise Positionierung von zahlreichen rechteckigen und zylindrischen Sensoren. Montage an einem Stab mit Ø 8 mm ist möglich.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Montagehalterung
Zur Verwendung mit:
SENSOFIX
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
5087816
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
Baumer
,
149011
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer FPDK 14P Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 7,2 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Baumer
FPDK 14P5101/S35A
ab € 102,06*
Zubehör
Baumer OHDK Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder
Baumer
OHDK 14P5101/S14
ab € 418,29*
Zubehör
Baumer OHDK Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Baumer
OHDK 14P5101/S35A
ab € 317,09*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen