| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5089395 Herst.-Nr.: 20003 EAN/GTIN: 4026558200033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindegröße = M5 Typ = Maschinen-Einschnittgewindebohrer Steigung = 0.8mm Gewinde Standard = Metrisch Stückzahl = 1 Material/Stoff = HSS
DIN 352. Einschnitt Gewindebohrer einzeln, metrisch. HSS-G Einschnitt-Gewindebohrer mit gerader Nut Form B, mit 5-Gang Schälanschnitt Kurze Ausführung, für Durchgangslöcher Profilgeschliffen und hinterschliffen, für Hand- und Maschineneinsatz Für metrische ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H Vierkant-Aufnehmerschaft Windeisen lieferbar unter Best.-Nr. ; 508-9389 508-9389 ff. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindegröße: | M5 | Typ: | Maschinen-Einschnittgewindebohrer | Steigung: | 0.8mm | Gewinde Standard: | Metrisch | Stückzahl: | 1 | Material/Stoff: | HSS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, 5089395, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 20003, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 3,79* | € 5,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,87* | € 11,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|