Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS Gewindebohrer, -teilig PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5089698
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     20244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = PG13,5
Typ = Maschinen-Einschnittgewindebohrer
Gewinde Standard = PG
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS

HSS-Gewindeschneider für PG-Kabelverschraubungen. Kabelverschraubungs-Gewindeschneider mit einem Gewindeflankenwinkel von 80° für das Schneiden von Gewinden bei sehr dünnen Wanddicken. Ausgelegt für hohe Drehzahlen Einfacher Schaft
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13,5
Typ:
Maschinen-Einschnittgewindebohrer
Gewinde Standard:
PG
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, pg gewindebohrer, 5089698, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 20244, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
RS53072
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.