Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS Gewindebohrer, -teilig PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5089711
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     20243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
pg gewindebohrer
Gewindegröße = PG11
Typ = Maschinen-Einschnittgewindebohrer
Gewinde Standard = PG
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS

HSS-Gewindeschneider für PG-Kabelverschraubungen. Kabelverschraubungs-Gewindeschneider mit einem Gewindeflankenwinkel von 80° für das Schneiden von Gewinden bei sehr dünnen Wanddicken. Ausgelegt für hohe Drehzahlen Einfacher Schaft
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG11
Typ:
Maschinen-Einschnittgewindebohrer
Gewinde Standard:
PG
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 5089711, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 20243, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
RS53072
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.