Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS Gewindebohrer, -teilig M10 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5089733
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     20006
EAN/GTIN:
     4026558200064
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Gewindegröße = M10
Typ = Maschinen-Einschnittgewindebohrer
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS

DIN 352. Einschnitt Gewindebohrer einzeln, metrisch. HSS-G Einschnitt-Gewindebohrer mit gerader Nut Form B, mit 5-Gang Schälanschnitt Kurze Ausführung, für Durchgangslöcher Profilgeschliffen und hinterschliffen, für Hand- und Maschineneinsatz Für metrische ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H Vierkant-Aufnehmerschaft Windeisen lieferbar unter Best.-Nr. ; 508-9389 508-9389 ff.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Maschinen-Einschnittgewindebohrer
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, 5089733, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 20006, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681080
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.