Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Signalwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5091067
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88950154
EAN/GTIN:
     5059040025349
Suchbegriffe:
5091067
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
CrouzetDie Crouzet Millenium 2+-Serie von Temperaturwandlern, die ein analoges Signal von 0 V dc bis 10 V dc liefern. Er ist vollständig kompatibel mit Millenium-Eingängen. Er wird zur Streuung der Art von Sensoren für analoge Eingänge verwendet. Es verfügt über verschiedene Eingangsbereiche Pt100/J- und K-Thermoelemente und Temperaturbereich. 3-adriger Eingang und modulares 17,5-mm-Gehäuse, DIN-Schienenmontage.Eigenschaften und VorteileKompatibel mit analogen Millennium-3-Eingängen Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C. Der Eingangsbereich beträgt 0 °C bis 300 °C. Maximale Ausgangsleistung größer als 1 WAnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCE CSA-zertifiziert UL-Zulassung ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 IEC/EN 60529 IP40 IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 119,99*
€ 6,90*
ab € 90,67*
€ 121,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.