Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MOD IV Kodierstecker, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5092076
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     87077-2
EAN/GTIN:
     5059040349919
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Gender = Stecker
Serie = MOD IV

Zubehör. Eine Serie von TE Connectivity Zubehör für die Steckverbinder der Serie AMPMODU IV. ; 509-2076 509-2076 Kodierstecker mit 0,76 mm [0.03 in.] langem Zapfen zur Verwendung mit Mod IV Gehäusen siehe ; 718-9359 718-9359 typisch ; 509-2717 509-2717 Kodierstecker, schwarz Polyamid 6.6 Mod IV zur Verwendung mit Gehäusen siehe ; 509-2537 509-2537 typisch ; 668-9741 668-9741 Kodierstecker, rot Polyamid 6.6 Mod IV für die Verwendung mit Gehäusen siehe ; 509-2537 509-2537 typisch ; 668-9744 668-9744 Kodierstecker, grün Polyamid 6.6 Mod IV zur Verwendung mit Mod IV Gehäusen siehe ; 718-9359 718-9359 typisch ; 681-2644 681-2644 Kodierstecker, natürliches Nylon 6/6 zur Verwendung mit Mod IV Gehäusen siehe ; 719-4301 719-4301 typisch ; 668-9747 668-9747 Retentionsstecker mit Zugentlastung, rot Mod IV für die Verwendung mit Gehäusen siehe ; 509-2537 509-2537 typisch ; 509-2701 509-2701 Retentionsstecker, schwarz Mod IV für die Verwendung mit Gehäusen siehe ; 509-2537 509-2537 typisch ; 680-2436 680-2436 Retentionsstecker, rot Mod IV für die Verwendung mit Gehäusen siehe ; 509-2537 509-2537 typisch ; 718-8488 718-8488 Shunt 2 Wege 2,54 mm Rastermaß Schwarz AmpModu zur Verwendung auf 0,64 mm [0,025 in.] Vierkantpfosten ; 782-5257 782-5257 PRO-CRIMPER III mit Matrize für Drahtdurchmesser 26-22 AWG AMPMODU IV Kontakte ; 78-1021 78-1021 Zugentlastung / Zuglasche zur Verwendung mit AMPMODU-Gehäusen der Serie 87631 mit 10 bis 18 Wegen ; 778-1024 778-1024 Zugentlastung / Zuglasche zur Verwendung mit Gehäusen der AMPMODU 87631 Serie mit ≧20 Wegen ; 909-7624 909-7624 Verriegelungsklinke
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
MOD IV
Weitere Suchbegriffe: 5092076, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 870772, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
1 Tag
540
10
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,339*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.