Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 1A SPT THT Gate Trigger 1.5V 7mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-509572
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT131-600,412
EAN/GTIN:
     5060641265409
Suchbegriffe:
Triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 1A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPT
Gate-Triggerstrom max. = 7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 13.8A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 5mA
Abmessungen = 4.8 x 4.2 x 5.2mm
Länge = 4.8mm
Breite = 4.2mm
Höhe = 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +125 °CmA

Triac, zwischen Halbleitern
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
1A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPT
Gate-Triggerstrom max.:
7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
13.8A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
5mA
Abmessungen:
4.8 x 4.2 x 5.2mm
Länge:
4.8mm
Breite:
4.2mm
Höhe:
5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CmA
Weitere Suchbegriffe: 509572, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BT131600,412, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.