Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Drehlager Lenkrolle, Rad ø 100mm, 150kg, Ges H. 129mm, Rad B. 40mm, Bolzenloch, Gummi-Material inkl Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5096826
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     31523BFRHC
EAN/GTIN:
     5059045699309
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100mm 150kg
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 150kg
Montagetyp = Bolzenloch
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 129mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Gehäusematerial = Edelstahl
Anzahl der Befestigungslöcher = 1
Größe Befestigungslöcher = 14mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

Weicher blauer Gummireifen, schwarze Edelstahlgabel, mittlere Beanspruchung, Serie INOX 20 . Diese Rollen aus blauem, elastischem Gummi mit Polyamidkern sind nicht färbend und laufen gleichgängig und leise. Sie besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stöße und Abrieb. Shore-Härte: 70 ±5 Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C Gleichmäßiger und geräuscharmer Lauf, abriebfest Elastischer blauer Gummireifen Einfaches Schraubenloch Rad Serie LB Gabel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
150kg
Montagetyp:
Bolzenloch
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
129mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Größe Befestigungslöcher:
14mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, 5096826, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 31523BFRHC, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.