Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemini 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -40°C → +85°C, Sensor NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gemini 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -40°C → +85°C, Sensor NTC
Artikel-Nr.:
     108EL-5096898
Hersteller:
     Gemini
Herst.-Nr.:
     TGU-4017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 2
Sensortyp = NTC
Schnittstellentyp = Seriell, USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +85 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,6 °C
IP Schutzart = IP54
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl der Messwerte je Kanal = 32000°C

Datenlogger Tinytag Ultra 2. Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchte Geeignet für den Einsatz im Innenbereich Speicher für 32.000 Messwerte (16.000 Messwerte bei 2-Kanal) Programmierbare Aufzeichnungsintervalle von 1s bis 10 Tage Verzögerte und getriggerte Startoptionen Drei Stop-Optionen Staub- und spritzwassergeschützt (IP53) Zur Übertragung der Daten auf den PC wird ein Interface-Kabel (Best.-Nr.: ; 656-1157 656-1157 ) und Software (Best.-Nr.: ; 484-4810 484-4810 ) benötigt
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Sensortyp:
NTC
Schnittstellentyp:
Seriell, USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+85 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,6 °C
IP Schutzart:
IP54
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl der Messwerte je Kanal:
32000°C
Weitere Suchbegriffe: gemini datenlogger, 5096898, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Gemini, TGU4017, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gemini
SWCD-0040
ab € 89,42*
Zubehör
Gemini
CAB-0007-USB-RS
ab € 45,13*
Zubehör
Gemini
SER-9500-RS
ab € 8,98*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.