Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,5 l/min. → 3 l/min. Typ Kolben Inline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,5 l/min. → 3 l/min. Typ Kolben Inline
RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,5 l/min. → 3 l/min. Typ Kolben Inline
Artikel-Nr.:
     108EL-5100571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5100571
EAN/GTIN:
     5056070902107
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Kolben Inline
Durchflussrate min. = 0,5 l/min.
Durchflussrate max. = 3 l/min.
Versorgungsspannung = 200 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 1/4"
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Druck max. = 300bar
Material = Messing
Mediumtemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Nennstrom = 1 A

RS Pro DurchflussDieser RS Pro Durchflussschalter verwendet einen vernickelten Messingkolben, der proportional durch den Durchfluss verdrängt wird. Dies erzeugt ein Signal, wenn die Durchflussmenge über oder unter einem bestimmten Wert liegt. Sie können den gewählten Wert einstellen, indem Sie den Schalter an der Außenseite des Geräts auf den gewünschten Punkt innerhalb des skalierten Kontrollbereichs bewegen. Der Schalter kann Drücke von bis zu 300 bar, Durchflussmengen von bis zu 3 l/min und Flüssigkeitstemperaturen von bis zu +100 °C bewältigen Er wurde speziell für geringe Durchflussmengen entwickelt und kann in jeder beliebigen Position installiert werden. Sie können einen Durchflussschalter verwenden, um das Volumen der Flüssigkeit oder des Gases zu messen, die sich innerhalb einer bestimmten Zeit durch einen Bereich bewegt. Er arbeitet, indem er Signale an andere Komponenten im System sendet - wie z. B. eine Pumpe -, um sie zum Anhalten oder Starten zu bringen, um die Durchflussmenge und den programmierten Druck anzupassen.Eigenschaften und Vorteile• Durchflussschalter für Flüssigkeit oder Gas • Mindestdurchflussmenge von 0,5 l/min • Maximale Durchflussmenge von 3 l/min • Versorgungsspannung von 200 V ac • Versorgungsstrom von maximal 1 A. • Rohrdurchmesserbereich von 1/4 Zoll • 1/4-BSP-Anschluss • Maximaler Druck von 300 bar • Inline-Kolben aus vernickeltem Messing • Maximale zulässige Flüssigkeitstemperatur von +100 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Kolben Inline
Durchflussrate min.:
0,5 l/min.
Durchflussrate max.:
3 l/min.
Versorgungsspannung:
200 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
1/4"
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Druck max.:
300bar
Material:
Messing
Mediumtemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: 5100571, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, RVM008GM300, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 325,13*
Frei Haus
ab € 280,97*
€ 332,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.