Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap 26DBM20B2U Elektrischer Linearantrieb 12V dc 48mm Hub, 8.9N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Portescap 26DBM20B2U Elektrischer Linearantrieb 12V dc 48mm Hub, 8.9N Last
Artikel-Nr.:
     108EL-5101091
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     26DBM20B2U-L
EAN/GTIN:
     5060641254274
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 48mm
Last max. = 8.9N
Eingangsspannung = 12V dc
Serie = 26DBM20B2U
Motortechnologie = Schrittmotor

Lineare Miniatur-Betätigungselemente. Ein lineares Betätigungselement ohne Kontaktführung bietet eine lange Hublänge und bis zu 128 oz (ca. 35 N) lineare Kraft bei einer Rahmengröße von 26 mm. Der 7,5-Grad-Schrittwinkel und die 0,0005-Zoll-Führungsspindel-Option ermöglichen eine höhere Ortsauflösung. Eigenschaften und Vorteile. Hoher gleichbleibender, linearer Kraftausgang für seine Größe. Digitale Steuerung – einfache Bedienung mit Mikroprozessor. Kostengünstig – kompakte Bauweise, niedrigeren Integrationskosten. Wartungsfrei – keine zu wechselnden Bürsten. Unipolare und bipolare Wicklung. mit und ohne Kontaktführung. Lange Lebensdauer – Kugellagerdesign. Informationen zur Produktanwendung. Motoren für medizinische Pipetten. Dämpferbetätigung. Klappenbetätigung. Drucker und Kopierer. Schaltsysteme
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
48mm
Last max.:
8.9N
Eingangsspannung:
12V dc
Serie:
26DBM20B2U
Motortechnologie:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor, linearantrieb, 5101091, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Portescap, 26DBM20B2UL, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.