Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Inverter 10.6 ns @ 3.6 V, TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-510295
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G04GW,125
EAN/GTIN:
     5059043585796
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.6 ns @ 3.6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = AHC
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74AHC1G/74AHC2G, Nexperia. Einfache und zweifache Steuergatter CMOS-Eingang, CMOS-Ausgabe Betriebsspannung: 2 → 5,5 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.6 ns @ 3.6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
AHC
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: 510295, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74AHC1G04GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.