Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited TV LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe Größe 13 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5108301
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     418-6033-13P0501-04
EAN/GTIN:
     5059041914826
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße = 13
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = TV
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink Kobalt über Nickel
Farbe = Grün
Seriennummer = 418

MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Staubschutzkappe für Rundsteckverbinder (braunoliv). Die Staubschutzkappen wurden entwickelt, um für die Amphenol-Rundsteckverbinder der Serie MIL-DTL-D38999 zu passen. Braunoliv, mit Zink-Kobalt überzogene Nickeloberfläche
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße:
13
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
TV
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink Kobalt über Nickel
Farbe:
Grün
Seriennummer:
418
Weitere Suchbegriffe: 5108301, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603313P050104, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.