| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5108351 Herst.-Nr.: 418-6033-15R0501-04 EAN/GTIN: 5059041288729 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Gehäusegröße = 15 MIL Standard = MIL-DTL-38999 Serie = TV Leitung inklusive = Ja Finish = Zink Kobalt über Nickel Farbe = Grün Seriennummer = 418
MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Staubschutzkappe für Rundsteckverbinder (braunoliv). Die Staubschutzkappen wurden entwickelt, um für die Amphenol-Rundsteckverbinder der Serie MIL-DTL-D38999 zu passen. Braunoliv, mit Zink-Kobalt überzogene Nickeloberfläche Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Gehäusegröße: | 15 | MIL Standard: | MIL-DTL-38999 | Serie: | TV | Leitung inklusive: | Ja | Finish: | Zink Kobalt über Nickel | Farbe: | Grün | Seriennummer: | 418 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5108351, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603315R050104, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 38,94* | € 89,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 72,51* | € 95,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|