| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-511305 Herst.-Nr.: M80-8400545 EAN/GTIN: 5059041064613 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2mm Typ = Datamate Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 120 V Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Passend für alle L-Tek SIL-Stiftleisten, siehe Best.-Nr. ; 511-345 511-345 , typisch für senkrechten Leiterplattenanschluss. SIL-Buchse - Vertikales PC-Ende. Diese Serie von L-Tek mit SIL 180° Leiterplattenanschluss-Stiftleisten ist Teil der Datamate-Serie von Harwin. M80-840xx42 hat vergoldete Clips und verzinnte Gehäuse M80-840xx 45 hat vergoldete Clips und Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2mm | Typ: | Datamate | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 120 V | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 511305, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M808400545, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |