Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 2-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511440
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-8400245
EAN/GTIN:
     5059041524704
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
harwin leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Datamate
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 120 V
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Passend für alle L-Tek SIL-Stiftleisten, siehe Best.-Nr. ; 511-345 511-345 , typisch für senkrechten Leiterplattenanschluss. SIL-Buchse - Vertikales PC-Ende. Diese Serie von L-Tek mit SIL 180° Leiterplattenanschluss-Stiftleisten ist Teil der Datamate-Serie von Harwin. M80-840xx42 hat vergoldete Clips und verzinnte Gehäuse M80-840xx 45 hat vergoldete Clips und Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Datamate
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
120 V
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 511440, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M808400245, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.