Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate L-Tek Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511452
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-8281642
EAN/GTIN:
     5059045946830
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder
Serie = Datamate L-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V

DIL-Stecker, abgeschirmt - Vertikales SMT. Diese Serie von L-Tek mit DIL 180° SMD-Stiftleisten ist Teil der Datamate-Serie von Harwin. M80-827 mit Reibungsverschluss M80-828 ist verriegelt
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate L-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
Weitere Suchbegriffe: 511452, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M808281642, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.