Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
DIL Steckverbinder
>
Artikel
HARWIN Datamate L-Tek Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-511579
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M80-8510842
EAN/GTIN:
5059045946984
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder 8pol
dil steckverbinder
Serie = Datamate L-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V
DIL-Stecker, abgeschirmt - 90° PC-Ende. Diese Serie von L-Tek mit DIL 90° Leiterplattenanschluss-Stiftleisten ist Teil der Datamate-Serie von Harwin.
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate L-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
harwin stiftleiste
,
511579
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
HARWIN
,
M808510842
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN Datamate Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Buchse
Harwin
Z80-280
ab € 140,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen