Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
HARWIN Datamate M80 PCB Steckverbinder-Satz, Verbinder-Kit 18-poliges DIL-Buchsengehäuse, Crimpkontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-511648
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M80-8881805
EAN/GTIN:
5059041528078
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Settyp = Verbinder-Kit
Set beinhaltet = 18-poliges DIL-Buchsengehäuse, Crimpkontakte
Serie = Datamate
Zugelassen gemäß BS9525-F0033 und CECC-75101-008. Kabelbuchsensteckverbindersätze Datamate L-Tek von Harwin. Handelsübliche Datamate J-Tek-Kabelbuchsensteckverbindersätze mit niedriger Frequenz mit einer kompakten Bauweise mit 2-mm-Rastermaß, die hohe Zuverlässigkeit nach Industriestandard bieten. Diese Datamate L-Tek-OTS-Kabelbuchsen wurden für Militär-, Luft- und Raumfahrt- und High-End-Anwendungen entwickelt und werden international in COTS-Programmen eingesetzt. Die Gehäuse dieser Datamate J-Tek-Kabelbuchsen sind vollständig ummantelt für Kontaktschutz und verfügen über Ausrichtungsfunktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Diese Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinder verfügen über Crimpkontakte aus Berylliumkupfer mit einer 4-Finger-Bauweise, durch die sie extremen Temperaturbereichen und starken Vibrationen und Stößen standhalten können. Jedes Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinderkit besteht aus einem Gehäuse und losen Crimpkontakten, die von hinten einsetzbar sind. Die Teilenummern M80-888-xxxx und M80-898-xxx verfügen über eine kleine Bohrung für einen Drahtgrößenbereich von 24–28 AWG. Die Teilenummern M80-889-xxxx und M80-899-xxx verfügen über eine große Bohrung für einen 22-AWG-Draht. Typische Anwendungen für diese Datamate Mix-Tek-Steckverbinder umfassen Raumfahrt und Luftfahrt, Militär, Daten- und Telekommunikation, Medizin, Handgeräte und industrielle Geräte, Robotik, Öl und Gas.
Weitere Informationen:
Settyp:
Verbinder-Kit
Set beinhaltet:
18-poliges DIL-Buchsengehäuse, Crimpkontakte
Serie:
Datamate
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattensteckverbinder Sets
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
harwin buchsengehäuse
,
dil steckverbinder
,
511648
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattensteckverbinder Sets
,
HARWIN
,
M808881805
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Connector Kits
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,78*
€ 8,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 9,07*
Lager 139
1 Tag
309
€ 14,99*
ab € 6,10*
€ 15,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN Datamate Crimp-Anschlussklemme für Datamate L-Tek-, J-Tek- und Mix-Tek-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.2mm²,
Harwin
M80-0130005
ab € 3,46*
Zubehör
HARWIN Datamate Crimp-Anschlussklemme für Datamate L-Tek-, J-Tek- und Mix-Tek-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.3mm²,
Harwin
M80-0110005
ab € 3,57*
Zubehör
HARWIN Datamate Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Buchse
Harwin
Z80-280
ab € 139,70*
Zubehör
HARWIN Datamate L-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 18-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Harwin
M80-8531842
ab € 3,00*
Zubehör
HARWIN Datamate L-Tek Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 18-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Harwin
M80-8511842
ab € 3,57*
Zubehör
HARWIN Datamate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte vergoldet, Rot 0.14mm², 300mm
Harwin
M80-9240099
ab € 31,07*
Zubehör
HARWIN Hand Crimp-Systemzange für Datamate Connector Kontakte
Harwin
M22520/2-01
ab € 749,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen