Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte vergoldet, Rot 0.25mm², 150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511816
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-9190099
EAN/GTIN:
     5059041528283
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderleitung
Einzelader
Serie = Datamate
Crimp-Anschlussklemme 2 = Datamate
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse
Drahtgröße = 0.25mm²
Kabellänge = 150mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Mantelfarbe = Rot
Nennstrom = 3,3 A

Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate
Crimp-Anschlussklemme 2:
Datamate
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
0.25mm²
Kabellänge:
150mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Mantelfarbe:
Rot
Nennstrom:
3,3 A
Weitere Suchbegriffe: Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, buchsenkontakt, 511816, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, HARWIN, M809190099, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,26*
Zubehör
Harwin
M80-1010398S
ab € 1,07*
Zubehör
Harwin
M80-1010498S
ab € 1,12*
Zubehör
Harwin
M80-1031298S
ab € 1,13*
Zubehör
Harwin
M80-1030898S
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.