Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
Broyce Control Erdschlussrelais
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-5119121
Hersteller:
Broyce Control
Herst.-Nr.:
ELRM44V-30 115/230VAC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
FI-Leitungsschutzschalter
IEC 60755. Verwenden Sie den 120 mm Ringkern nicht zur Stromerkennung von weniger als 300 mA. Erdschlussrelais ELRM44V-30. Ausführung mit AC-Nennspannung nur 115/230 V ac Erkennt mit Hilfe eines getrennten Ringkerns Erdungsfehlerströme Empfindlichkeit und Zeitverzögerung wählbar, mit manipulationssicherer Abdeckung Muss mit einem geeigneten BZCT-Typ-Ringkern verwendet werden Typ-A-Auslösungscharakteristika Prüf- und Reset-Tasten 2 Relaisausgänge LED-Anzeigenstatus für Versorgung, Undichtigkeit und Auslösung Balkenanzeige von Prozent des anliegenden Auslösestroms CE-Kennzeichnung
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Erdschlussrelais
Weitere Suchbegriffe:
FI-Schalter
,
FI-Schutzschalter
,
Fehlerstrom-Schutzschalter
,
Wiedereinschaltsystem
,
fi-schutzschalter 300ma
,
fi leitungsschutzschalter
,
5119121
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Broyce Control
,
ELRM44V30115230VAC
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Earth Leakage Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broyce Control BZCT, Stromwandler, Oberflächenmontage, Leitermaß 120mm, 155mm x 40mm x 170mm
Broyce Control
BZCT120
ab € 94,89*
Zubehör
Broyce Control BZCT, Stromwandler, Oberflächenmontage, Leitermaß 35mm, 64mm x 40mm x 74mm
Broyce Control
BZCT035
ab € 32,69*
Zubehör
Broyce Control BZCT, Stromwandler, Oberflächenmontage, Leitermaß 50mm
Broyce Control
BZCT050
ab € 45,91*
Zubehör
Broyce Control BZCT, Stromwandler, Oberflächenmontage, Leitermaß 70mm, 105mm x 40mm x 117mm
Broyce Control
BZCT070
ab € 55,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen