Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl SDS-Max-Bohrer 12mm x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Carbidstahl SDS-Max-Bohrer 12mm x 390 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5119705
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5119705
EAN/GTIN:
     5056112026068
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = SDS-Max-Bohrer
Durchmesser = 12mm
Gesamtlänge = 390 mm
Bohranwendung = Mauerwerk

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
SDS-Max-Bohrer
Durchmesser:
12mm
Gesamtlänge:
390 mm
Bohranwendung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: sds-max hammerbohrer 12x340mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 5119705, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, MX12X390, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.