Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl SDS-Max-Bohrer 14mm x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Carbidstahl SDS-Max-Bohrer 14mm x 390 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5119727
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5119727
EAN/GTIN:
     5056112026082
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = SDS-Max-Bohrer
Durchmesser = 14mm
Gesamtlänge = 390 mm
Bohranwendung = Mauerwerk

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
SDS-Max-Bohrer
Durchmesser:
14mm
Gesamtlänge:
390 mm
Bohranwendung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, steinbohrer 14 mm, 5119727, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, MX14X390, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.