| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5121196 Herst.-Nr.: 5-1634504-2 EAN/GTIN: 5060641254205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder Montagetyp = Tafelmontage Impedanz = 75Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Trennwand = Ja Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz Gehäusebeschichtung = Nickel Betriebstemperatur max. = +85°C Serie = Greenpar Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer
TE Connectivity isolierte ZDC/BNC-HF-Koaxial-Anbaubuchse, 75 Ohm. Isolierte HF-Koaxial-Anbau-Buchsen ZDC BNC mit 75 Ohm, mit Bajonettkupplung, Lötanschluss und Erdungsflachstecker. Diese isolierten HF-Koaxial-Anbaubuchsen BNC mit 75 Ohm sind für die Frontplattenmontage vorgesehen und besitzen einen PBT-Isolator, ein Dielektrikum aus Thermoplast, ein Gehäuse aus vernickeltem Zinkdruckguss sowie einen vergoldeten Mittenkontakt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp: | BNC-Steckverbinder | Montagetyp: | Tafelmontage | Impedanz: | 75Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Trennwand: | Ja | Betriebsfrequenz: | 0 to 4GHz | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Serie: | Greenpar | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel über Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 5121196, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 516345042, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |