Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Kunststoff Werkzeugkasten 2 Schubladen mit Rollen, 946mm x 578mm x 578mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-512130
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-278
EAN/GTIN:
     3253561932786
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Material/Stoff = Kunststoff
Anzahl Schubladen = 2
Mit Rollen = Ja
Länge = 578mm
Breite = 578mm
Höhe = 946mm
Maße = 946 x 578 x 578mm

Stanley Mobile Werkzeugkiste mit Metallriegeln. Der 1-93-278 von Stanley ist ein schwarzer Werkzeugkasten aus Kunststoff, der bis zu 50 Gallonen aufnehmen kann und ideal für die Lagerung von größeren Werkzeugen und Werkstattmaterial ist. Diese Werkzeugkiste verfügt über schwere Räder, so dass die Brust leicht bewegt werden kann. Diese Werkzeugbox verfügt außerdem über einen ergonomischen, weichen Teleskopgriff, große Metallverschlüsse und einen integrierten Schlüsselverschluss für zusätzliche Sicherheit. All diese großartigen Funktionen machen den Werkzeugkasten 1-93-278 ideal für die Lagerung großer Werkzeuge und Kits. Eigenschaften und Vorteile:. Großer mobiler Werkzeugkasten - maximale Aufbewahrung und einfacher Transport für größere Werkzeuge Extra große, rostfreie Metallriegel - Durable und langlebige mit Vorhängeschloss-Augen für Sicherheit Integriertes Schlüsselschloss für zusätzliche Sicherheit Flügelschrauben am Top LID zum Befestigen von Füllstand, Handsäge und Zubehör Ein abnehmbares Fach bietet zusätzlichen Stauraum - dieses Fach passt in den Teleskopgriff Breiter Teleskopgriff mit weichem Griff, geeignet für Handschuhgriffe Robuste, straßentestete Räder - gummibeschichtet für Strapazierfähigkeit. Anwendungen. Werkzeugkisten, Trolleys und Schränke sind eine professionelle Aufbewahrungslösung, mit der alle Werkzeuge organisiert bleiben. Sie sind für die Lagerung schwerer Lasten ausgelegt und dank der Räder leicht beweglich. Werkzeugschränke und Truhen sind ein Muss für jede professionelle Werkstatt und Werkstatt. Häufig gestellte Fragen: Können die Räder arretiert werden? Nein, die Räder können nicht arretiert werden.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Anzahl Schubladen:
2
Mit Rollen:
Ja
Länge:
578mm
Breite:
578mm
Höhe:
946mm
Maße:
946 x 578 x 578mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, 512130, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Stanley, 193278, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,33*
€ 146,46*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,16*
€ 147,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 121,76*
€ 149,12*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 121,67*
€ 153,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 158,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 140,10*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73601
ab € 89,11*
Ähnlich
Stanley
1-94-850
ab € 110,77*
Ähnlich
Stanley
1-92-978
ab € 56,43*
Ähnlich
Stanley
1-97-503
ab € 49,17*
Ähnlich
Stanley
STST1-80150
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.