| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5125356 Herst.-Nr.: 09120063041 EAN/GTIN: 5059039155040 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 40A Gender = Stecker Serie = Han Q Typ = Steckverbindereinsatz Anzahl der Reihen = 3 Betriebsspannung = 690 V Schutzart = IP65 Anzahl der Kontakte = 7 Gehäuseausrichtung = Gerade
Han Q 4/0 Han kompakt, 4 + 2 Kontakte + PE. Stecker- und Buchseneinsätze Han Q für passende Crimpkontakte: 4 + 2 Pole + PECrimpkontakte müssen separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 40A | Gender: | Stecker | Serie: | Han Q | Typ: | Steckverbindereinsatz | Anzahl der Reihen: | 3 | Betriebsspannung: | 690 V | Schutzart: | IP65 | Anzahl der Kontakte: | 7 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65, 5125356, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09120063041, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |