Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP 10→ 30 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5125520
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRM 18P17A5/L
EAN/GTIN:
     5059040004665
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 34.5mm
Breite = 18mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Detektoren M18. Abgedichtete induktive Detektoren M18, bündig montierbar. PNP-Ausgang mit Verschluss (Schließer) durch Kabel (A3 L) oder M12-Steckverbinder (A3 S14L) (im Katalog erhältlich). Vernickeltes Messinggehäuse IP67. LED-Statusanzeige. Geschützt gegen Verpolung und Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
34.5mm
Breite:
18mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 5125520, Automation, Sensoren, Baumer, IFRM18P17A5L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,36*
€ 81,48*
€ 6,90*
ab € 66,98*
€ 86,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
151658
ab € 33,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000050
ab € 1,174*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,24*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.