Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Schutzgitter, Gr. 92mm, 92 x 92mm, Kunststoff, Schraublochabstand 82.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-512575
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     92439-2-2929
EAN/GTIN:
     5060641270311
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Lüftergröße = 92mm
Abmessungen Außen = 92 x 92mm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 82.5mm
Höhe Außen = 92mm
Breite Außen = 92mm

ebm-papst Aufsteckbarer Lüfterschutz. Einteiliger aufsteckbarer Fingerschutz aus mattem schwarzem Kunststoff für quadratische Axiallüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
92mm
Abmessungen Außen:
92 x 92mm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
82.5mm
Höhe Außen:
92mm
Breite Außen:
92mm
Weitere Suchbegriffe: 512575, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, 9243922929, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7374046
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.